Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 54113020 SKINTOP® DV-M20 Dichteinsatz M20 Chloropren-Kautschuk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere. Die Dichtung wird in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubung eingeführt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
54113020
Typ:
SKINTOP® DV-M20
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Dichteinsatz
Größe:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, kabelverschraubung m20, blindstopfen, kabelverschraubung lapp kabel, 02050000924064, 04044773336719, LAPP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,16424*
€ 0,229*
250
€ 5,95*
ab € 0,17461*
€ 0,23461*
2 Tage
148
1
€ 6,40*
ab € 0,17397*
€ 0,27397*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1734*
€ 0,2758*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.