Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 331340 Blindmutter EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25271
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     331340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zum einfachen und zuverlässigen Verbinden, Isolieren und Befestigen - auch bei empfindlichen Werkstoffen. Vorteile: Schwingungsdämpfend, von einer Seite einsetzbar, geeignet für empfindliche Werkstoffe, auch in Sacklochbohrungen, ölbeständig, keine Korrosionsprobleme, elektrisch nicht leitend.
Hinweise:
Montage mit Schraubendreher, kein Spezialwerkzeug
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
12.1 mm
Plattenstärke (max.):
3.9 mm
Typ:
331340
Material:
EPDM
Gewinde-Maß:
M4
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Blindmutter
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,65*
2 Tage
2603
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,67*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,41*
€ 33,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.