Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060684 MUG PG 16 RAL 9005 Gegenmutter PG16 Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25278
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
10060684
Typ:
MUG PG 16 RAL 9005
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: 02050000551895, Wiska, MUG PG 16 RAL 9005
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0852*
€ 0,1326*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0853*
€ 0,1327*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0933*
€ 0,144*
100
€ 3,90*
ab € 0,0965*
€ 0,149*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10066195
ab € 0,4119*
Sonstiges
Wiska
10061875
ab € 1,2964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.