Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53100007 SKINTOP® DIX-DV 7x14 Dichteinsatz Polyamid Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25280
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53100007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung lapp kabel
Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz bei nichtbelegten Bohrungen von SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsätzen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
53100007
Typ:
SKINTOP® DIX-DV 7x14
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
7 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Dichteinsatz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, 02050000923852, 04044773181722, LAPP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,4371*
€ 0,5771*
100
€ 5,95*
ab € 0,44088*
€ 0,58088*
10 Tage
198
100
€ 6,99*
ab € 0,4371*
€ 0,5836*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5394*
€ 0,7094*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.