Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53100004 SKINTOP® DIX-DV 4x9 Dichteinsatz Polyamid Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25288
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53100004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz bei nichtbelegten Bohrungen von SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsätzen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
9 mm
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
53100004
Typ:
SKINTOP® DIX-DV 4x9
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Dichteinsatz
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, 02050000923821, 04044773181791, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3983*
€ 0,5283*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3991*
€ 0,5291*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,40169*
€ 0,53169*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,423*
€ 0,563*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.