Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1455P1601 Profil-Gehäuse 163 x 120.5 x 30.5 Aluminium Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25791
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455P1601
EAN/GTIN:
     4016138694864
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
alugehäuse
Mit Kunststoffrahmen für universale Anwendungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30.5 mm
Länge:
163 mm
Farbe:
grau
Breite:
120.5 mm
Typ:
1455P1601
Länge bzw. Tiefe:
163 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Profil-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 00623980582696, 04016138694864, Hammond Electronics, 818-0561
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 21,15*
€ 8,95*
ab € 14,50*
€ 21,16*
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 21,58*
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 27,98*
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427DIN100M
€ 10,26*
Zubehör
Hammond
1427DIN42M
€ 10,98*
Zubehör
Hammond
1427DIN75M
€ 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.