Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-CD 18/2 4513830 Akku-Bohrschrauber 18V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S263171
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513830
EAN/GTIN:
     4006825607321
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der TE-CD 18/2 Li Kit Akku-Bohrschrauber ist ein kraftvolles, robustes und vielseitiges Gerät, das hohe Ansprüche bei Schraub- und Bohrarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage erfüllt. Das robuste, langlebige 2-Gang Getriebe und der leistungsstarke Motor sorgen für ein hohes Drehmoment und erlauben kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Der TE-CD 18/2 Li Kit Bohrschrauber ist mit einem einhülsigen Schnellspannbohrfutter mit Quick-Stop und automatischer Spindelarretierung ausgestattet, was einen blitzschnellen, werkzeuglosen Bohrerwechsel ermöglicht. Mittels fein dosierbarer Drehzahlelektronik ist ein gefühlvolles Anbohren gewährleistet, während die Drehmoment-Rutschkupplung das Überdrehen von Schrauben verhindert. Der ergonomische Softgrip und der praktische Gürtelclip sorgen jederzeit für bequemes Arbeiten, und das helle LED Licht ermöglicht zudem das Ausleuchten des Arbeitsbereichs. Als Mitglied der Power X-Change Familie wird der TE-CD 18/2 Li Kit mit zwei 1,5Ah Systemakkus und Schnellladegerät im praktischem Koffer geliefert.
Features:
18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 44 Nm

Drehmoment-Stufen 21
Lieferumfang:
1x Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/2 Li
2x 1.5Ah Akkus
1x Schnellladegerät
1x Koffer
1x Gürtelclip
Weitere Informationen:
Höhe:
333 mm
Länge:
330 mm
Breite:
100 mm
Typ:
TE-CD 18/2
Gewicht:
1.35 kg
Drehmoment-Stufen:
21
Max. Drehmoment:
44 Nm
Ladedauer:
30 min
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0-350 U/min<br>0-1250 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 10 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannsystem
Drehzahl-Bereich:
0 - 1250 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 74,34*
€ 87,90*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 93,74*
€ 108,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 108,91*
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 94,50*
€ 109,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,50*
€ 109,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.