Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 300 1155 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 7.4mm Plattenstärke (max.) 4mm Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26331
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     300 1155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pb fastener zugentlastung
zugentlastung
Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.1 mm
Passend für (Details):
Rundkabel
Durchmesser:
12.7 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Herst.-Teilenr.:
300 1155
Typ:
300 1155
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
7.4 mm
Klemm-Ø (min.):
6.4 mm
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: 02050001220493, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,39*
1 Tag
166
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,41*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,18*
€ 39,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.