| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S267941 Herst.-Nr.: NI-FAMT-03-01 EAN/GTIN: 0094664015449 |
| |
|
| | |
| Hochwertige und dehnbare Gürteltasche für Multi-Tool, Taschenmesser und was sonst noch so Platz hat. Schmutz- und wasserabweisendes Material mit drehbarem Clip für bequemes entnehmen. Features: Schmutz- und wasserabweisend 360° drehbarer Clip Zusätzliche Zubehörtasche hinten Stabiler Verschluss Weitere Informationen: | | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 148 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 64 mm | Gewicht: | 72 g | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Gürteltasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,77* | € 14,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,62* | € 31,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|