Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 300 1241 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 9.1mm Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid Wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26815
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     300 1241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pb fastener zugentlastung
zugentlastung
Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Passend für (Details):
Rundkabel
Durchmesser:
22.2 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Herst.-Teilenr.:
300 1241
Typ:
300 1241
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
9.1 mm
Klemm-Ø (min.):
8.3 mm
Kategorie:
Zugentlastung
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: 02050001220554, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,36*
1 Tag
110
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,37*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 17,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.