Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari T10272 No.27 Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S269071
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T10272
EAN/GTIN:
     4011391102729
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser für Rundkabel von 8 bis 28 mm Ø. zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit. Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar. Automatische Einstellung auf Rund. und Längsschnitt. Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse. Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid. TÜV / GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Jokari, No27, abisolierwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,54*
€ 6,48*
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 14,09*
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 14,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,80*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
19000
ab € 0,6325*
Zubehör
JOKARI-Krampe
19000
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.