Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec HF PRO 1000 Kombi Druckluft-Ausblaspistole 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S270501
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     201502008
EAN/GTIN:
     4260479710220
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.66 kg
Luftverbrauch:
160 l/min
Anschluss:
3/8" (10 mm)
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Aerotec, HF PRO 1000 Kombi, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
1
€ 5,99*
ab € 39,88*
€ 49,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 38,76*
€ 50,00*
1 Tag
225
1
€ 5,45*
ab € 39,88*
€ 50,21*
1 Tag
225
2
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 51,66*
1 Tag
147
1
€ 5,59*
ab € 42,16*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200533
ab € 4,41*
Ähnlich
AEROTEC
200540
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.