Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 60842 m84 Schaltdecoder Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S270881
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     60842
EAN/GTIN:
     4001883608426
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Empfänger zum Ein- und Ausschalten von Dauerstrom für Beleuchtungen, Motoren, Hobbylichtsignalen (74371, 74380,74391) und anderes elektrisches Zubehör. Der m84 unterstützt die Digitalformate Motorola, DCC und mfx. Einstellen der Digitaladresse über Codierschalter oder über das Programmiergleis in 4er-Schritten möglich. Es steht der Adressbereich im Motorolaformat bis Adresse 320 und im DCC Format bis Adresse 2040 zur Verfügung. Der m84 enthält 8 Relais in 4 galvanisch getrennten Gruppen zum Schalten von Verbrauchern. Durch Verwendung eines Netzteils 66360 ist der bistabile Zutand der Relais und die Speicherung des Schaltzustandes realisierbar. 4 Hobbylichtsignale und 4 Hobbyvorsignale sind bei gleichzeitiger Schaltmöglichkeit des Fahrstroms steuerbar. Weiterhin enthält der m84 8 Eingänge zum manuellen Schalten der Relais (ähnlich zum Fernschalter 7244). Die Decoder m83 und m84 sind beliebig anreihbar. Der Anschluss erfolgt mittels Fahrstuhlklemmen. Maximale Strombelastbarkeit je Gruppe ist 5A.
Weitere Informationen:
Höhe:
5.1 mm
Länge:
15.5 mm
Breite:
11.7 mm
Herst.-Teilenr.:
60842
Decoder-Hersteller:
Märklin
Decoder-Ausführung:
Baustein
Digital-Format:
MM + DCC
Strom an den Schaltausgängen (max.):
5000 mA
Adressen-Bereich:
1-320/2040
Bauart:
Zubehör
Produkt-Art:
Schaltdecoder
Weitere Suchbegriffe: elektronik modellbahn, Märklin, m84
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,17*
€ 79,96*
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 79,98*
€ 3,50*
ab € 69,25*
€ 85,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.