Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 20 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 13mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27133
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66/IP67
Montageloch:
M20
Herst.-Teilenr.:
50062893
Typ:
FD 20
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Kategorie:
Dichtungsdurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Weitere Suchbegriffe: wiska kabeldurchführung, Wiska, FD 20, Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2982*
€ 0,4282*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2993*
€ 0,4293*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3162*
€ 0,4462*
1 Tag
190
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,21*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.