Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1727040154 Buchsenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S271732
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1727040154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
FCT High Power Contact, Female, Straight, Solder Cup, 0.80µm Gold Mating Plating, 0.20µm Gold Termination Plating, Split Tine, 10.0A, 16-20 AWG
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1727040154
Typ:
1727040154
Engineering Part No:
FMP005S103
Engineering Series Name:
FCT GENERAL
Engineering Series No:
172704
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Weitere Suchbegriffe: Molex, 172704-0154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.