| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S27199 Herst.-Nr.: 82845005 EAN/GTIN: 4016138745306 |
| |
|
| | |
| Dekordichtung zur Erreichung der Schutzart IP65 und gleichzeitige Stoßschutzfunktion. Durch die Dichtung wird die Gehäuse-Innenhöhe um ca. 2,5 mm erhöht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Passend für (Details): | BS-Handgehäuse | Typ: | BS 400-DI-5005 | Herstellerfarbe: | Signal-Blau | Produkt-Art: | Dekordichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,97* | € 12,47* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,83* | € 12,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,63* | € 13,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,74* | € 14,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 12,72* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|