Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060662 Kabelverschraubung ATEX M20 Polyamid Schwarz (RAL 9005), Licht-Blau (RAL 5012) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27348
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
Exposionsgeschützte Kabelverschraubung mit Anschlussgewindedichtring für optimale Abdichtung. Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzten Betriebsmittel enthalten nur eigensichere Stromkreise. Ein Stromkreis ist eigensicher, wenn kein Funke und kein thermischer Effekt, die unter festgelegten Prüfungsbedingungen auftreten, die Zündung einer bestimmten explosionsfähigen Atmosphäre verursachen kann.
Features:
Explosionsgeschützt nach II 2 G Ex e II
IP68
Lieferumfang:
Inkl. Anschlussgewindedichtring.
Hinweise:
Eigensicherheit nach EN 50 020
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Ausführung:
explosionsgeschützt
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10060662
Typ:
ESKE/1-L-i 20
Temperaturbereich:
-40 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
ATEX
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005) + Licht-Blau (RAL 5012)
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKE/1-L-i 20
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,83*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,11*
€ 53,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.