Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK 9514.000 Installations-Gehäuse 180 x 110 x 90 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27457
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9514.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Sicherheit und Qualität sind Trumpf bei den Rittal PK-Gehäusen. So steht der Einsatz von glasfaserverstärktem Polycarbonat für ausgezeichnete Isoliereigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse. Temperaturbeständig bis 80 ºC und vollkommener Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
Lieferumfang:
4 Deckelschrauben aus Polyamid · Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben aus Polyethylen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Farbe:
grau
Breite:
180 mm
Höhe:
110 mm
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
9514.000
Typ:
PK 9514.000
Länge bzw. Tiefe:
90 mm
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Normen:
IP66 nach EN 60 529/10.91
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, universalgehäuse rittal, universalgehäuse, 04028177139497, 02050001139771, Rittal
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 20,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 21,74*
2
€ 5,00*
ab € 16,29*
€ 21,83*
2
€ 3,90*
ab € 16,91*
€ 22,51*
2
€ 8,95*
ab € 17,645*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,20*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.