Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco RLCBSC-10-01 Abstandshalter Flachkopf Polyamid Abstandsmaß 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27605
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RLCBSC-10-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richco
Platinenbefestigung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Loch-Durchmesser-Platine:
3.2 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
Abstandsmaß:
10 mm
Montageloch-Durchmesser:
5.4 mm
Typ:
RLCBSC-10-01
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Abstandshalter
Besonderheiten:
Flachkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,39*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.