Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53019051 SKINTOP® GMP-GL PG21 Gegenmutter PG21 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid pg21
Diese Sechskant-Gegenmutter ist mit einem speziellen Bund ausgestattet, der das Abrutschen des Schraubenschlüssels verhindert. In Verbindung mit einer UL-approbierten SKINTOP®-Kabelverschraubung sind die SKINTOP® GMP-GL Gegenmuttern UL-zugelassen.
Features:
PA Kunststoffgegenmutter, glasfaserverstärkt mit Bund
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
SKINTOP® GMP-GL
Herst.-Teilenr.:
53019051
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG21
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pg21, LAPP, SKINTOP® GMP-GL PG21, 817-2633
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2382*
€ 0,3282*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2347*
€ 0,3304*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,24077*
€ 0,33077*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2534*
€ 0,3534*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.