Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa Radxa_Taco_CM4 208419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S276262
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     208419
EAN/GTIN:
     4038816117274
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsmodul (Router)
entwicklungskit
Radxa TACO ist eine komplette NAS/Router-Lösung auf Basis des Raspberry Pi Compute Module CM4.
Features:
Montage von bis zu 5x 2.5" HDD oder SSD (max. Höhe 15mm)
Hochgeschwindigkeits-PCIe-Switch für SATA & Ethernet
Zweifach-Ethernet 1x 2.5G & 1x GbE
1x M.2 M Key Steckplatz für NVMe SSD
1x M.2 E Key für WiFi 6 Module oder Google Coral AI Modul
12V DC Stromeingang für 2.5 und 3.5" HDD
Unterstützung eines externen Standard-ATX-Netzteils für 3,5"-Festplatten
Unterstützung des HDD-Suspend-Modus
Software-RAID 0/1/5
USB-Direktzugriffsmodus vom PC (nur USB2.0)
Weitere Informationen:
Passend für:
Raspberry Pi®
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Radxa, Radxa_Taco_CM4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.