Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53019071 SKINTOP® GMP-GL PG36 Gegenmutter PG36 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg36 pa
Diese Sechskant-Gegenmutter ist mit einem speziellen Bund ausgestattet, der das Abrutschen des Schraubenschlüssels verhindert. In Verbindung mit einer UL-approbierten SKINTOP®-Kabelverschraubung sind die SKINTOP® GMP-GL Gegenmuttern UL-zugelassen.
Features:
PA Kunststoffgegenmutter, glasfaserverstärkt mit Bund
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Typ:
SKINTOP® GMP-GL
Herst.-Teilenr.:
53019071
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
PG36
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pa6, 02050000954825, 04044773156980, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6872*
€ 0,9772*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6893*
€ 0,9893*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6769*
€ 0,9937*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69512*
€ 0,99512*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.