Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100470 Kabelverschraubung M20 Kunststoff Lichtgrau 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27657
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100470
EAN/GTIN:
     4007685003070
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Set mit Kabelverschraubungen, Gegenmuttern und Dichtungen.
Features:
Lichtgrau

Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10100470
Typ:
ESKV-SET 20
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-SET 20
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 7,41*
7 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,94*
€ 67,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.