| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S276622 Herst.-Nr.: 191652 EAN/GTIN: 4038816099280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfekt als Media-Player oder Workstation-Gehäuse mit z.B. der Option PoE HAT Features: Integrierter Kühlkörper ausreichende Höhe für die Montage einschließlich des PoE-HAT EIN/AUS-Taste Antennenbohrung für Pigtail-Montage Leichter Zugang zur Board Entfernen Sie nur 4 Schrauben, um vollständigen Zugang zu Ihrem ROCK PI X zu erhalten. attraktives sauberes Design verbessertes Wärmemanagement (30% mehr Kühlkörper) sehr bequemer Zugang zum SD-Kartenschlitz ohne Öffnen des Gehäuses genügend Höhe hat, um den PoE-Hut im Inneren des Gehäuses aufzustellen Abmessungen 94x70x40mm Lieferumfang: Gehäuse aus Aluminium + Acryl-Abdeckung + Schrauben + Siliziumfüße Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | SBC-Gehäuse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Radxa, Rock_Eco-Pro_LP_X, -Gehäuse, Housing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |