Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100469 Kabelverschraubung M16 Kunststoff Lichtgrau 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27690
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100469
EAN/GTIN:
     4007685003711
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Set mit Kabelverschraubungen, Gegenmuttern und Dichtungen.
Features:
Lichtgrau

Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10100469
Typ:
ESKV-SET 16
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4.5 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-SET 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.