| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S27752 Herst.-Nr.: 82863001 EAN/GTIN: 4016138745191 |
| |
|
| | |
| Dekordichtung zur Erreichung der Schutzart IP65 und gleichzeitige Stoßschutzfunktion. Durch die Dichtung wird die Gehäuse-Innenhöhe um ca. 2,5 mm erhöht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Passend für (Details): | BS-Handgehäuse | Typ: | BS 600-DI-3001 | Herstellerfarbe: | Signal-Rot | Produkt-Art: | Dekordichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,91* | € 14,23* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,10* | € 14,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 16,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,85* | € 16,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,54* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|