Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065301 EX-EVSG 16 Verschlussschraube M16 Polyamid Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27816
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen

Features:
Explosionsgeschützt nach II 2 G Ex e II
IP68
Lieferumfang:
Inkl. O-Ring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10065301
Typ:
EX-EVSG 16
Temperaturbereich:
-40 - 75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M16
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 02050001108524, Wiska, EX-EVSG 16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,24*
1
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,51*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6078*
€ 2,5482*
4 Tage
80
1
€ 6,95*
ab € 1,6327*
€ 2,5754*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.