Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 40 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 28mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27836
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66/IP67
Montageloch:
M40
Herst.-Teilenr.:
50062896
Typ:
FD 40
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
19 mm
Kategorie:
Dichtungsdurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Weitere Suchbegriffe: wiska kabeldurchführung, 02050001454515, Wiska, FD 40, Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8864*
€ 1,2864*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8909*
€ 1,2909*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9444*
€ 1,3644*
2 Tage
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,05*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.