Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065302 EX-EVSG 20 Verschlussschraube M20 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27842
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska blindstopfen
blindstopfen

Features:
Explosionsgeschützt nach II 2 G Ex e II
IP68
Lieferumfang:
Inkl. O-Ring.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10065302
Typ:
EX-EVSG 20
Temperaturbereich:
-40 - 75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa, 02050001108531, Wiska, EX-EVSG 20
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,72*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7242*
€ 2,7276*
4 Tage
205
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,733*
€ 2,7277*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,0759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.