Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1099-01 Kabeldurchführung Langloch Klemm-Ø (max.) 46mm Plattenstärke (max.) 2.5mm P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S28001
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1099-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchführung für eine Gehäusewandstärke von 1 - 2,5 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Länge:
57 mm
Breite:
23 mm
Ausführung:
Membranstärke 1 mm
Plattenstärke (max.):
2.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1099-01
Typ:
1099-01
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Besonderheiten:
Langloch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
46 mm
Klemm-Ø (min.):
12 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, 02050001231390, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
455
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 9,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 9,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.