Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Stabmixer
>
Artikel
Tristar MX-4825 Stabmixer 250W Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S280222
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
MX-4825
EAN/GTIN:
8713016087751
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
pürierstab tristar
Mit dem praktischen Tristar MX-4825 Stabmixer bereiten Sie im Handumdrehen köstlich cremige Suppen, Fruchtpürees und Smoothies zu. Dieser bedienerfreundliche Stabmixer hat einen abnehmbaren Edelstahlstab, so dass er sich leicht reinigen lässt. Der Stabmixer hat zwei Geschwindigkeitsstufen zum groben und feinen Mixen. Ideal zum Mixen von Suppen und Saucen.
250 Watt Leistung
Dank seiner ergonomischen Form ist der Tristar-Stabmixer äußerst komfortabel in der Handhabung und Bedienung. Der speziell geformte Kopf sowie der Stab und die Klingen aus Edelstahl sorgen dafür, dass Sie stets das perfekte Resultat erzielen. Bereiten Sie einen frischen Smoothie oder den ersten Fruchtsnack für Ihr Baby zu. Dank 250 Watt Leistung erzielen Sie mit dem Stabmixer rasch das gewünschte Resultat.
Einfach zu reinigen
Der abnehmbare Edelstahlstab ist spülmaschinengeeignet. Außerdem lässt sich der Mixer dank des abnehmbaren Stabes problemlos unterbringen.
Features:
Komfortabler Stabmixer für Suppen, Fruchtpürees und Smoothies
Zwei Geschwindigkeitsstufen zum groben und feinen Mixen
Komfortabel in der Handhabung dank ergonomischer Form
Dank abnehmbarem Stab leicht zu reinigen
Lieferumfang:
Tristar-Stabmixer + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Farbe:
weiß
Schaltstufen:
2
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Stabmixer
... >
Küche & Haushalt
>
Küchengeräte
>
Mixen
Weitere Suchbegriffe:
mixstab
,
08713016087751
,
Tristar
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 20,72*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 15,94*
€ 20,74*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 25,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,41*
€ 41,99*
Lager 1039
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 35,14*
€ 43,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO9067M Mixer Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
DOMO
DO9067M
ab € 46,84*
Ähnlich
Tristar MX-4150 Stabmixer
Tristar
MX-4150
ab € 10,31*
Ähnlich
Tristar MX-4838 Stabmixer
Tristar
MX-4838
ab € 26,51*
Ähnlich
Tristar MX-4839 Stabmixer-Set
Tristar
MX-4839
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen