Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 44.21 pro4 24V ACDC Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230V 4000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S281802
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     21058
EAN/GTIN:
     4022709210586
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau

Features:
Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0,3 W im „Standby“-Betrieb
Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display mit zwei Textzeilen
Programmierbar mit PC oder Smartphone via Bluetooth (kostenlose iOS, Android und Windows 10 App)
Weitere Informationen:
Höhe:
94.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
72 mm
Gangreserve:
10 Jahre
Display backlighting:
Ja
Herst.-Teilenr.:
21058
Typ:
SC 44.21 pro4 24V ACDC
Impuls:
Ja
Zyklus:
Ja
Astro-Funktion:
Ja
Kanäle:
2 Kanal
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V
Schaltzyklus:
Tagesprogramm + Wochenprogramm + Astroprogramm
Ausgangsleistung:
4000 W
Herstellerfarbe:
Grau
Speicherplätze:
300
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,39*
€ 133,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 133,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 143,75*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 239,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.