Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B82141A1224J B82141A1224J Drossel axial bedrahtet 220 µH 5.8Ω 0.13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S28296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B82141A1224J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule

Features:
RoHS konform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Typ:
B82141A1224J
Nennstrom:
0.13 A
Resonanzfreq.:
3.8 MHz
Widerstand:
5.8 Ω
min. Querschnitt:
60
Induktivität (L):
220 µH
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Resonanz-Frequenz:
3.8 MHz
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: 02050000173981, Drossel, Spule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.