Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71408 LEGO® Super Mario™ Pilz-Palast – Erweiterungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S283112
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     71408
EAN/GTIN:
     5702017155289
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Das LEGO Super Mario baubares Spielzeug ""Pilz-Palast – Erweiterungsset"" lässt dein Kind ein weiteres legendäres Bauwerk zu seinem LEGO Super Mario Universum hinzufügen. Es gibt unheimlich viel zu entdecken, und die Spieler haben zig Möglichkeiten, digitale Münzen mit den 3 interaktiven Figuren zu verdienen. LEGO Mario, LEGO Luigi und LEGO Peach sind jedoch nicht enthalten. Der Thronsaal hat eine drehbare Wand, die Bowser preisgibt, ein Fenster mit Peach-Glasmalerei und ein Bob-omb-Gemälde mit Funktionsstein. Darüber hinaus beinhaltet das Set auch einen Kuchen, in dem ein Gumba steckt, eine Spezial-Röhre: Pilz-Palast, einen Zeitblock, eine „kaputte“ Brücke und eine Obstschale mit einer violetten Frucht. (Hinweis: Für interaktive Spielabenteuer wird eines der Startersets – 71360, 71387 oder 71403 – benötigt.)

Dieses Spielset beinhaltet 5 Super Mario Charaktere, die auch mehrere Kinder wunderbar miteinander spielen lassen, und ist ein tolles Geschenk für Fans ab 8 Jahren. Lade dir die LEGO Super Mario App mit Bauanleitungen für noch mehr Spaß und Ideen herunter.

LEGO Super Mario Startersets und Erweiterungssets lassen Fans eigene Level erschaffen, umgestalten und erweitern und auf viele spannende Münzsammelmissionen gehen.

In der Grundkonfiguration ist das Modell aus Modulen 30 cm hoch, 36 cm breit und 48 cm tief und lässt sich mit anderen LEGO Super Mario Sets kombinieren.
Enthält 1216 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilz-Palast – Erweiterungsset
Altersklasse:
ab 8 Jahre
LEGO Teile:
1216
Produkt-Art:
LEGO® Super Mario™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Super Mario, Legosteine, Super Mario, Mario
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 6,90*
ab € 82,44*
€ 103,34*
€ 6,78*
ab € 84,27*
€ 105,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 110,40*
14 Tage
42
€ 6,29*
ab € 88,69*
€ 110,40*
€ 3,50*
ab € 92,65*
€ 115,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.