| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S283532 Herst.-Nr.: 71403 EAN/GTIN: 5702017155234 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Starterset „Abenteuer mit Peach“ (71403) werden Kinder in das interaktive Universum von LEGO Super Mario eingeführt. Es verfügt über eine LEGO Peach Figur, die sich über einen LCD-Bildschirm und den Lautsprecher ausdrucksstark äußert. LEGO Peach kann über Bluetooth mit LEGO Mario oder LEGO Luigi (zusätzliche Figuren nicht enthalten) verbunden werden, um zusätzliche Bonusmünzen für gutes Teamwork zu verdienen.
Verschenke Früchte und lass den Hothead losfliegen, um Lemmy vom Turm zu stoßen. Lass LEGO Peach schaukeln und mit dem gelben Toad interagieren, um dir digitale Münzen zu verdienen. Auch der fliegende ?-Block bietet Belohnungen an. Wenn LEGO Peach die in diesem Spielset enthaltene rote Frucht „isst“, reagiert sie glücklich und du verdienst dir zusätzliche Münzen. Du kannst die rote Frucht aber auch dem gelben Toad oder einer anderen (nicht enthaltenen) interaktiven Figur schenken. In der LEGO Super Mario App findest du eine Bauanleitung.
Die LEGO Super Mario Startersets und Erweiterungssets zum Sammeln lassen Fans einzigartige Level erschaffen, umgestalten und erweitern. Sie sind ein tolles Geschenk für jeden kleinen oder großen Super Mario-Fan.
Enthält 354 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abenteuer mit Peach – Starterset | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Batterien: | 2x Micro-Batterie (bitte separat besstellen) | LEGO Teile: | 354 | Produkt-Art: | LEGO® Super Mario™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Super Mario, Legosteine, Super Mario, Mario |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,55* | € 46,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,64* | € 50,04* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 38,41* | € 50,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,52* | € 53,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 42,97* | € 55,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|