Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 40 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 28mm Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29236
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP66/IP67
Montageloch:
M40
Herst.-Teilenr.:
50062775
Typ:
FD 40
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
19 mm
Kategorie:
Dichtungsdurchführung
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel, würgenippel m40, 04007685627757, 02050001454584, 4007685627757, Wiska
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8464*
€ 1,2464*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8476*
€ 1,2476*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9576*
€ 1,3976*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32719*
€ 1,90719*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.