Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H321-PVC-BK-T1 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 6mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29474
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-03210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Knickschutztüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC bieten optimale Zugentlastung und garantieren die knickfreie Führung. Sie bieten gute Isolationseigenschaften und sind gut alterungsbeständig.
Hinweise:
Anwendungen: U.a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabel und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Montageloch:
8.5 mm
Herst.-Teilenr.:
634-03210
Typ:
H321-PVC-BK-T1
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Kategorie:
Knickschutztülle
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,14525*
€ 0,20225*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1473*
€ 0,2043*
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14753*
€ 0,20453*
21 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1517*
€ 0,2097*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.