Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix 66857 Lokdecoder ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S295891
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     66857
EAN/GTIN:
     4028106668579
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Empfänger für alle Gleichstromlokomotiven mit einer Gesamt-Stromaufnahme bis 1000 mA (Motor 1000 mA, je Licht 200 mA). Geeignet für Digitallokomotiven mit einer mtc14-Digitalschnittstelle. Universell im Selectrix 1-, Selectrix 2- und DCC-Format einsetzbar. Automatische Analogerkennung. Automatische Lastregelung. Anschluss für Lichtfunktion. Anschluss für Zusatzfunktionen (Aux1 und Aux2). Kurzschluss-Sicherung des Motorausgangs. Erweiterte Selectrix 1-Programmierung von zusätzlichen Einstellungen über Anwahl der Adresse "00", z.B. feiner Abstufung der Impulsbreiten (Regelvariante), Fahrtrichtungsumpolung. Im Selectrix-Betrieb: 31 Fahrstufen. 111 Adressen. DCC-Betrieb: Fahrstufenwahl 14/28/126 Fahrstufen. Adressen wahlweise kurz bis 127 und lang bis 10239. Bremsbetrieb im DCC- und SX-Format: DC gleich-/gegenpolig, Bremsdioden, asymmetrisches Gleissignal, Bremsgeneratoren. Abmaße ca. 14 x 9 x 2 mm.

Robuster Multiprotokoll-Nachrüstdecoder, kurzschlussfest zwischen Motor und Gleis; Sicherheitsabschaltung bei Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss; neu entwickelte Motorregelung für extrem weichen Betrieb aller gängigen DC-Motoren; Weiterfahrt mit gleicher Geschwindigkeit nach Stromunterbrechung bis 1s; SUSI-gesteuerte Anfahrverzögerung (SUSI-WAIT); ein- oder zweiteilige Bremsstrecken; Spezielle Eigenschaften im Analogbetrieb: sehr niedrig einstellbare Anfahrspannung, Vmax-Begrenzung, dynamische fahrspannungsabhängige Dimmung von Licht und AUX, programmierbare Funktionen, typisch analoges Fahrverhalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Länge:
14 mm
Breite:
9 mm
Motor:
Gleichstrommotor
Herst.-Teilenr.:
66857
Decoder-Hersteller:
Trix
Decoder-Ausführung:
ohne Kabel + ohne Stecker
Digital-Format:
DCC + SX + SX2
Analog-Betrieb möglich:
Automatische Analogerkennung
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Last-Regelung:
Ja
Fahrstufen:
14/28/126
Max. Motorstrom:
1000 mA
Max. Gesamtstrom:
1000 mA
Susi-Schnittstelle:
Nein
Anfahr- & Brems-Kennlinien:
Kurz: 127 | Lang: 10239
Schnittstellen:
mTc14
Adressen-Bereich:
1 - 10239
Produkt-Art:
Lokdecoder
Weitere Suchbegriffe: MiniTrix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 53,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,63*
€ 53,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.