Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 89983 Z miniclub Gleis Drehscheibe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S297061
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     89983
EAN/GTIN:
     4001883899831
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Das Modell ist zum versenkten Einbau in der Anlagengrundplatte vorgesehen. 8 Gleisanschlüsse am Rand. Auf bis zu 24 Gleisanschlüsse durch aufsteckbare Randsegmente 89971 erweiterbar. Reich detaillierte Einzelheiten und vorbildgetreue Farbgebung. Fernsteuerung der Drehbühne mit dazugehörigem und im Lieferumfang enthaltenen Steuergerät. Antrieb durch kräftigen Elektromotor. Automatische Abschaltung aller Gleise, die nicht mit der Drehbühne in Kontakt stehen. Zusätzlich liegt der Drehscheibe ein Z-Fahrgerät bei, zum feinfühligen Fahren der Lokomotiven auf die Drehbühne und von der Drehbühne herunter, sowie im gesamten Bahnbetriebswerksbereich. Ebenfalls im Set enthalten ist die notwendige Stromversorgung. Außendurchmesser der Drehscheibe 170 mm. Länge der Drehbühne 132 mm. Durchmesser der Einbauöffnung in der Grundplatte 145 mm. Einbautiefe bei direktem Anschluss der Kabel ca. 30 mm, bei Nutzung von Steckern ca. 50 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehscheibe
Gleisbauart:
Drehscheibe
Herst.-Teilenr.:
89983
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Z Märklin miniclub Gleis
Weitere Suchbegriffe: gleise märklin spur z, gleise, märklin gleise, Märklin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 290,16*
€ 378,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 331,66*
€ 378,70*
Frei Haus
ab € 342,43*
€ 387,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,69*
€ 449,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
89971
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.