Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 3290090503 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 9.50mm 3mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29821
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     3290090503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Das hohe Schrumpfvermögen dieses Schlauchtyps ist unentbehrlich für eine vollständige Umhüllung von Gegenständen mit großen Ø-unterschieden, wie z. B. Kabelschuhe, Widerstände und Kondensatoren. Er ist dünnwandig, selbstverlöschend und kaltflussbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien.
Features:
Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.75 mm
Herst.-Teilenr.:
3290090503
Typ:
3290090503
Temperaturbereich:
-55 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
75 m
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: 02050000171529, DSG Canusa, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,63*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,91*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.