Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt Verdrahtungsbrücke 260mm 559321 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S30259
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     559321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke 6qmm
Die gasdichte Verpressung der Aderendhülsen und Kabelschuhe sorgt für einen optimalen mechanischen und elektrischen Kontakt und somit für eine langlebige, sichere Verbindung!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
260 mm
Ausführung:
Mit 11 mm Aderendhülse und M5 Gabelkabelschuh
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
559321
Typ:
559321
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Verdrahtungsbrücke
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke, 02050001736222, Jäger Direkt, Kabelsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 1,16*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,18*
8 Tage
16
5
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 1,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.