Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 38609 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Schwarz, Blau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31270
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38609
EAN/GTIN:
     4011160386091
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Mit Gummischutzkappen und beleuchtetem Schalter. Inklusive Ösen zur Wandbefestigung.
Features:
Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Zur Wandbefestigung geeignet
Mit beleuchtetem Ein- /Aus-Schalter
Mit Schutzkontaktstecker und selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
230 V, 16 A, max. 3.500 W
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
73 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
5
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3.500 W
Kabellänge (Details):
1.5 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 13,59*
1 Tag
150
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 13,60*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 10,85*
€ 14,41*
5 Tage
500
€ 6,70*
ab € 11,29*
€ 14,96*
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38630
ab € 9,68*
Ähnlich
as - Schwabe
38631
ab € 12,36*
Ähnlich
as - Schwabe
38605
ab € 15,33*
Ähnlich
as - Schwabe
38606
ab € 10,95*
Ähnlich
as - Schwabe
38603
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.