Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430715 9430715 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31596
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430715
EAN/GTIN:
     9003399102066
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustellenstromverteiler
Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit 1,5 m H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert und 2x Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
195 mm
Breite:
78 mm
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A, 5polig; 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
2
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1 CEE-Stecker 16 A, 5polig
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Kabellänge (Details):
1.5 m
Polzahl:
5
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: 09003399102066, PCE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,03*
€ 67,43*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,70*
€ 67,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 74,58*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 109,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.