Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9436422 CEE Adapter 32 A, 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31903
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9436422
EAN/GTIN:
     4028232217184
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton-2f IP44 mit Bügel. Betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
Eingang: CEE-Stecker 32 A/ Ausgang: CEE-Kupplung 16 A mit LS C 16 A 3polig
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 + 16 A
Adern:
5
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Adapter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,63*
€ 66,63*
5 Tage
150
€ 8,90*
ab € 54,42335*
€ 66,64335*
4 Tage
112
€ 5,99*
ab € 56,64*
€ 69,70*
2 Tage
105
€ 5,59*
ab € 56,87*
€ 69,78*
1 Tag
260
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 70,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE
9437420
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.