Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 11950071 Befestigungssockel schraubbar, selbstklebend 11950071 4fach einfädeln, UV-stabilis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S325181
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     11950071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Features:
Schwarz
Befestigungssockel
schraubbar, selbstklebend

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.20 mm
Länge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
838
Typ:
11950071
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
3.20 mm
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln + UV-stabilisiert
Befestigungsart:
schraubbar + selbstklebend
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,198*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,82*
€ 19,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.