Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler DELTA Anif7 9135851 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35045
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9135851
EAN/GTIN:
     9003399997686
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
Wandverteiler aus Kunststoff der Baureihe DELTA mit 9 Teileinheiten im Klappfenster.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
320 mm
Breite:
222 mm
Schutzart:
IP54
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 16 A, 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Schutzeinrichtung:
2 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
Schraubklemmen
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: cee wandverteiler ip54, PCE, DELTA Anif7, Wandverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,88*
€ 430,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.