Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4173635 25mm 4m 1 Zoll 1 St. Schwarz Saugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S37063
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4173635
EAN/GTIN:
     4006825549058
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Ein formstabiler Saugschlauch für Brauchwasserarbeiten: Der Einhell Saugschlauch ist ein formstabiler Saugschlauch mit 25 Millimeter (1 Zoll) und 4 Metern Länge. Dank einem 42 mm (1 1/4 Zoll) Anschluss mit Innengewinde, einem beigelegten Adapterstück mit Innengewinde 33,3 mm (1 Zoll) und einem Kunststoff-Gewindenippel mit Außengewinde 33,3 mm (1 Zoll) ist der Einhell Ansaugschlauch für Gartenpumpen sowie Hauswasserwerke oder Hauswasserautomaten geeignet. Der Schlauch aus Hartplastik eignet sich ideal für den Einsatz mit Brauchwasser. Die Saugschlauchgarnitur umfasst ein Adapterstück mit Innengewinde 33,3 mm (1 Zoll) und einen Kunststoff-Gewindenippel mit Außengewinde 33,3 mm (1 Zoll). Zudem ist in der Garnitur ein Kunststoff-Saugkorb mit integriertem Rückschlagventil enthalten.
Lieferumfang:
1x Saugschlauch 4 m Kunststoff
1x Adapterstück mit 33,3 mm (1 Zoll) IG
1x Kunststoff-Gewindenippel mit 33,3 mm (1 Zoll) AG
1x Kunststoff-Saugkorb mit integriertem Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Farbe:
schwarz
Schlauch-Innen-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schlauch-Durchmesser:
1 Zoll
Produkt-Art:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: einhell saugschlauch 4m, ansauggarnitur, wasser ansaugschlauch, Einhell, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 19,75*
1 Tag
187
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,76*
4 Tage
108
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 19,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,48*
€ 31,50*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 28,77*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.