| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S38926 Herst.-Nr.: 1002-548 EAN/GTIN: 5036175225578 |
| |
|
| | |
| Das Einstrahlungsmessgerät PVM210 ist ein sehr anwenderfreundliches, kompaktes Messgerät für Solar- und Photovoltaiktechniker. PVM210 ist somit ideal geeignet zum Einsatz auf Dächern und auf Leitern. Das PVM210 verfügt über einen Messbereich bis 1999 W/m², die “Auto-Power-Off” Funktion schaltet das Gerät automatisch aus. Ein Universal-Kameragewinde auf der Rückseite erlaubt eine Montage auf einem Stativ für reproduzierbare Messreihen. Das ablesefreundliche Display und die Data-Hold-Funktion erlaubt die schnelle, und genaue Messung der solaren Einstrahlung. Damit können Photovoltaikmodule optimal positioniert werden kann. Mit der Messung der aktuellen solaren Einstrahlung kann die Ausgangsleistung von Solarmodulen oder von Solaranlagen bestimmt werden und damit die Leistung einer Solaranlage überprüft werden. Features: Messung der solaren Einstrahlung bis 1999 W/m² Data-Hold-Funktion Integrierter Sensor Universal-Kameragewinde Kleines, kompaktes Gehäuse Lieferumfang: Tasche · Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 27 mm | Länge: | 134 mm | Breite: | 48 mm | Gewicht: | 90 g | Typ: | PVM210 | Anzeige: | digital | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Micro-Batterien (AAA) | Anzeige (Counts): | 4000 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Solar-Einstrahlungsmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,03* | € 182,66* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,28* | € 183,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,98* | € 192,36* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,53* | € 215,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|