| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S391811 Herst.-Nr.: 1551464 EAN/GTIN: 4016139191768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die große/kleine Bit-Kassette für unterwegs Das Mini-Bit-Set 32-teilig ist ideal sowohl für Profis als auch passionierte Heimwerker. Die Bits sind aus hochwertigem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt und überzeugen durch hohe Stabilität und Festigkeit, was eine längere Lebensdauer sicherstellt. Der ergonomische Aluminium-Griff sorgt für einen extra starken und sicheren Halt. Das universell einsetzbare Werkzeug ist für Sie von unverzichtbaren Wert und extrem praktisch, wenn Sie unterwegs sind. Features: Praktisch, handlich, ideal für unterwegs Umfangreich: Phillips, Schlitz, Sechsrund, Sechskant, Pozidriv Bits aus stabilem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl Lieferumfang: Phillips: PH 000/PH 00/PH 0/PH 1 · Schlitz: 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4 mm · Sechsrund: T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Innen-Sechskant: 0.7/0.9/1.3/1.5/2/2.5/3/4 mm · Pozidriv: PZ 0/PZ 1 · Aluminium-Bithalter · Bit-Verlängerung (Aluminium + CR-V). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 32teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips + Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv + Innen-Sechsrund (TX) + Innen-Sec | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,18* | € 11,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,05* | € 22,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,80* | € 31,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|