Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 12mm Polypropylen Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S397131
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
Zugentlastung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
37 mm
Montageloch:
M32
Herst.-Teilenr.:
EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
Typ:
EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, wiska leitungseinführung, leitungseinführung, kabeldurchführung grau, 04007686067064, 02050004835021, Wiska, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1978*
€ 1,5778*
50
€ 5,00*
ab € 1,1982*
€ 1,5782*
50
Frei Haus
ab € 1,2344*
€ 1,6244*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2769*
€ 1,6669*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.